IC OPAMP JFET 4 CIRCUIT 14DIP

IC OPAMP JFET 4 CIRCUIT 14DIP Texas Instruments

IC OPAMP JFET 4 CIRCUIT 14DIP

仕様●アンプタイプ:J-FET●回路数:4●出力タイプ:-●スルーレート:13V/μs●ゲイン帯域幅積:4MHz●帯域幅-3db:-●電流 - 入力バイアス:50pA●電圧 - 入力オフセット:5mV●電流 - 供給:7.2mA(x4チャンネル)●電流 - 出力/チャンネル:-●電圧 - スパン(最小):36V●電圧 - スパン(最大):36V●動作温度:0℃~70℃●取り付けタイプ:スルーホール●パッケージ/ケース:14-DIP(0.300インチ、7.62mm)●サプライヤデバイスパッケージ:14-PDIP アズワン品番67-0406-04 内容量1個
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
68557389 LF347N/NOPB
400
 
 
取扱い終了

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ディスクリート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする