IC REG CHARGE PUMP INV 8DIP
仕様●機能:レシオメトリック●出力構成:ネガティブ●トポロジ:チャージポンプ●出力タイプ:固定●出力数:1●電圧 - 入力(最小):1.5V●電圧 - 入力(最大):10V●電圧 - 出力(最小/固定):-Vin●電圧 - 出力(最大):-●電流 - 出力:-●周波数 - スイッチング:10kHz●同期整流器:なし●動作温度:-●取り付けタイプ:スルーホール●パッケージ/ケース:8-DIP(0.300インチ、7.62mm)●サプライヤデバイスパッケージ:8-PDIP
アズワン品番67-0441-52
内容量1個