IC SUPERVISOR 1 CHANNEL 8SOIC
IC SUPERVISOR 1 CHANNEL 8SOIC
仕様●タイプ:シンプルリセット/パワーオンリセット●モニタ電圧数:1●電圧 - 閾値:2.53V●出力:コンプリメンタリ●リセット:アクティブHigh/アクティブLow●タイムアウトリセット:1μs最大伝搬遅延●動作温度:0℃~70℃(TA)●取り付けタイプ:面実装●パッケージ/ケース:8-SOIC(0.154インチ、3.90mm幅)●サプライヤデバイスパッケージ:8-SOIC
アズワン品番67-0410-56
内容量1個