IC TRNSLTR BIDIRECTIONAL US8
IC TRNSLTR BIDIRECTIONAL US8
仕様●トランスレータタイプ:電圧レベル●チャンネルタイプ:双方向性●回路数:1●回路あたりのチャンネル:2●電圧 - VCCA:1.65V ~ 5.5V●電圧 - VCCB:1.65V ~ 5.5V●入力信号:-●出力信号:-●出力タイプ:3ステート、非反転●データレート:420Mbps●動作温度:-40℃~85℃(TA):-●取り付けタイプ:面実装●パッケージ/ケース:8-VFSOP(0.091インチ、2.30mm幅)●サプライヤデバイスパッケージ:8-VSSOP
アズワン品番67-0409-99
内容量1個