AMPHENOL
ICC 基板接続用ピンヘッダ 26極 1mm 2列 1セット 520個入
仕様
●入数:1リール(520個入り)●シリーズ:Minitek Microspeed●ピッチ:1mm●極数:26●行数:2●コード番号:236-9907
アズワン品番
65-7501-93
内容量
1セット(520個)
お気に入りに追加
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
68558204
10146153-2600RLF
¥
251,000
¥
249,800
¥
274,780
(税込)
7日以内出荷
返品不可
お気に入りに追加
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品豆知識
電線の太さの選び方と規格換算表