AMPHENOL
ICC 基板接続用ピンヘッダ 26極 1mm 2列 1セット 520個入
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1セット(520個)
注文コード
68558204
品番
10146153-2600RLF
参考基準価格(税別)
¥251,000
販売価格(税込)
¥274,780
販売価格(税別)
¥
249,800
バスケットに入れる
仕様
●入数:1リール(520個入り)●シリーズ:Minitek Microspeed●ピッチ:1mm●極数:26●行数:2●コード番号:236-9907
アズワン品番
65-7501-93
商品豆知識
電線の太さの選び方と規格換算表