IDCコネクタ 2.54mmピッチ 20極 2列 オス 1袋 5個入

IDCコネクタ 2.54mmピッチ 20極 2列 オス 1袋 5個入 WURTH ELEKTRONIK

仕様●極数:20●行数:2●オス/メス:オス●ピッチ:2.54mm●実装タイプ:スルーホール●コード番号:197-3368 アズワン品番65-7670-25 内容量1袋(5個)
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
68558290 490107672012
3,130
3,098
3,408 (税込)
7日以内出荷

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「絶縁キャップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする