IDCコネクタ 2.54mmピッチ 40極 2列 メス AMP-LATCHシリーズ 1袋 2個入

IDCコネクタ 2.54mmピッチ 40極 2列 メス AMP-LATCHシリーズ 1袋 2個入 TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))

仕様●極数:40●行数:2●オス/メス:メス●ピッチ:2.54mm●実装タイプ:スルーホール●接続方向:ストレート●結線方法:はんだ●定格電流:1A●表面処理:コンタクト:金, パラジウムニッケル●シリーズ:AMP-LATCH●動作温度 Min:-65.0℃●動作温度 Max:105.0℃●定格電圧:250.0 V ac●ハウジング材質:サーモプラスチック●コード番号:192-0268 アズワン品番65-7657-40 内容量1袋(2個)
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
68558344 1658623-9
1,550
1,498
1,648 (税込)
7日以内出荷

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「絶縁キャップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする