TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))
IDCコネクタ 2.54mmピッチ 40極 2列 メス AMP-LATCHシリーズ 1袋 2個入
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1袋(2個)
注文コード
68558344
品番
1658623-9
8月23日より価格改定を予定しております。新価格(税抜)は1,298円となります。
参考基準価格(税別)
¥1,120
販売価格(税込)
¥1,208
販売価格(税別)
¥
1,098
バスケットに入れる
仕様
●極数:40●行数:2●オス/メス:メス●ピッチ:2.54mm●実装タイプ:スルーホール●接続方向:ストレート●結線方法:はんだ●定格電流:1A●表面処理:コンタクト:金, パラジウムニッケル●シリーズ:AMP-LATCH●動作温度 Min:-65.0℃●動作温度 Max:105.0℃●定格電圧:250.0 V ac●ハウジング材質:サーモプラスチック●コード番号:192-0268
アズワン品番
65-7657-40
商品豆知識
電線の太さの選び方と規格換算表