LINEAR COMPARATOR

LINEAR COMPARATOR Texas Instruments

LINEAR COMPARATOR

仕様●タイプ:差動●素子数:2●出力タイプ:CMOS、MOS、オープンドレイン、TTL●電圧 - 供給、シングル/デュアル(±):2V~36V、±1V~18V●電圧 - 入力オフセット(最大):5mV @ 30V●電流 - 入力バイアス(最大):0.25μA @ 5V●電流 - 出力(標準):20mA●電流 - 静止(最大):2.5mA●CMRR、PSRR(標準):-●伝搬遅延(最大):-●ヒステリシス:-●動作温度:0℃~70℃●パッケージ/ケース:8-SOIC(0.209インチ、5.30mm幅)●取り付け アズワン品番67-0407-07 内容量1個
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
68559690 LM393PS
48
46
51 (税込)
10日以内出荷

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ディスクリート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする