Matrix Clock

Matrix Clock Seeed Studio

The Matrix clock is a single board、highly compact、Arduino compatible clock that displays the time on an LED matrix display. The display and rich firmware library allow for animated transitions between minutes.
Based on the Arduino Leonardo、the Matrix C

仕様●シリーズ名:サードパーティー●種別:応用商品●主機能:クロック、時計●シールドコネクタ:(該当しない商品)●マイコン:ATmega32u4 アズワン品番67-0461-78 内容量1個
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
68559909 102990135
12,200
11,980
13,178 (税込)
取扱停止中

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「理科/技術/科学工作」にはこんなカテゴリがあります

シェアする