MIL規格丸型コネクタ 62GB シリーズ オス 6極
Amphenol 62 GB プラグコネクタで、ケーブルグランド付き、コンタクト x 06、シェルサイズ 10 です。これははんだ付けコネクタで、コンタクトタイプは P で、向きは C です亜鉛コバルトオリーブドラブ仕上げによる高い耐腐食性ポリクロロプレンゴム複合材を挿入します。高度な環境保護、かん合時 ステンレス鋼製のシェルによる耐久性の高い構造 誤かん合を防ぐキー 金めっきコンタクトが付属
仕様●極数:6●オス/メス:オス●コンタクトジェンダー:メス●定格電流:7.5A●定格電圧:700 V●シェルサイズ:10●実装タイプ:ケーブル●ミルスタンダード:MIL-DTL-26482●接合型:バヨネット●接続方向:ストレート●シリーズ:62GB●コード番号:200-4356
アズワン品番65-7549-28
内容量1個