QE128デモンストレーションボード

QE128デモンストレーションボード FREESCALE

概念
S08 および ColdFire V1 ドーターカードが付属し、デバッグ/プログラミング用のUSB-BDM機能を搭載。また、USB-BDM機能でシリアル通信のエミュレートが可能な、費用対効果の優れたデモンストレーション・キットです。
プラグイン・ドーターカードによって S08 および ColdFire V1 QE128 デバイスをサポートします。
特徴
S08 と ColdFire V1 QE128の2種類のドーターカードを同梱
オンボードBDM機能によって外部BDMケ

仕様●同梱物●▼DEMOQE ベースボード (MC9S08QE128搭載ドーターボード)●▼MCF51QE128 ドーターボード●▼DVD-Breaking Bit Boundaries●▼2-cell AAA battery package●▼USB ケーブル●▼クイックスタートガイド●▼フリースケール保証書 アズワン品番67-0461-29 内容量1セット
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
68565834 DEMOQE128
14,400
13,980
15,378 (税込)
6日以内出荷

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「理科/技術/科学工作」にはこんなカテゴリがあります

シェアする