曜日別特売

RCB-3HV ボードのみ

RCB-3HV ボードのみ - 近藤科学

「RCB-3HV」のボードのみのセット。
シリアルとPWM両タイプのサーボを1枚で制御することができます。(但しパラレル接続のみ)
センサーポートにジャイロ、加速度センサーをつければ自動補正をかけることができます。
HeartToHeart3を使えば、簡単にモーションを作れます。

仕様●寸法:45×35mm(突起部除く)●電源電圧:HV仕様(9V~12V)●対応サーボ:シリアル/PWM兼用●通信規格:ICS2.0/3.0/3.5●通信速度:115200●信号レベル:TTL●サーボ最大接続数:24●接続方法:パラレル●AD端子:3●PIO:24(サーボ端子と兼用)●対応ソフト:HeartToHeart3●【ソフトウェア動作環境】●対応OS:Windows XP SP2以降、Windows Vista(SP1推奨)、Windows 7●※Microsoft.NET Framework 2.アズワン品番67-0363-22内容量1個
注意
※Microsoft.NET Framework 2.0が必要です。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
685661483027
23,200
22,980
25,278(税込)
11日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

理科/技術/科学工作」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする