Reverse Polarized SMA Connector

Reverse Polarized SMA Connector SPARKFUN

仕様●カテゴリ:SMA型コネクタ●プラグ/ジャック:ジャック●形状:ストレート型●コネクタタイプ:基板 アズワン品番67-0455-55 内容量1個
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
68566324 WRL-00592
480
 
 
取扱い終了

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「コネクタ・コネクタ付ケーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする