Soil Moisture & Temperature Sensor

Soil Moisture & Temperature Sensor Seeed Studio

土壌の水分と温度は農業地域における2つの主要な関心事です。
このセンサーは、湿度と温度の状態を正確に監視する必要があるアプリケーション向けに用意されています
内部のSHT-10センサーは、満足のいく高解像度をもたらします。
温度分解能:±0.4℃
水分分解能:±3%RH
センサー上に銅の焼結メッシュがついており、防錆性能について心配する必要はありません。

仕様●温度測定範囲:-40℃~+123.8℃●水分測定範囲:0~100%RH●ケーブル長:1m●ワイヤ 赤/Vcc 3~5VDC●黒/アース、黄/クロック●青/データ●シリアル2線式インターフェース アズワン品番67-0477-19 内容量1個
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
68567749 314010012
9,390
8,998
9,898 (税込)
33日以内出荷

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ディスクリート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする