SPARKFUN
SparkFun Altitude/Pressure Sensor Breakout - MPL3115A2
仕様
●項目1:組込み(完成機能)●項目2:センサー●項目3:圧力●項目5:MPL3115A2
アズワン品番
67-0455-37
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
68567846
SEN-11084
¥
5,400
¥
5,298
¥
5,828
(税込)
33日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください