SPARKFUN
SparkFun Single Lead Heart Rate Monitor - AD8232
仕様
●項目1:組込み(完成機能)●項目2:センサー●項目3:生体センサー●項目5:AD8232
アズワン品番
67-0455-45
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
68568379
SEN-12650
¥
7,150
¥
6,898
¥
7,588
(税込)
33日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください