ジョイスティック 2軸 XD
XD シリーズジョイスティックは、要求の厳しい車両用途向けに特別に設計された多軸ハンドグリップコントローラです。XD シリーズは、非接触型ホール効果技術により最大 1000 万回の操作が可能です。コンパクトながら信頼性の高いジョイスティックで、オフハイウェイ車両や機械に最適です。XD シリーズはパネルのわずか 60 mm 下まで測定できますが、最大 400 lbf の水平負荷に耐えられます。総金属構造を利用しています。XD ハンドルにはモジュール式インサート付きのユニボディ構造が採用されており、柔軟な設計
仕様●シリーズ:XD●スイッチ技術:ホール効果●IP保護等級:IP67●ジョイスティックトラベル:±20 °●パネルからの奥行き:45.7mm●動作温度 Min:-40℃●動作温度 Max:+85℃●動作温度範囲:-40 → +85℃●コード番号:193-1897
アズワン品番65-7823-53
内容量1個
電子部品(オンボード) の新着商品
