スリーブハウジング ねじサイズ1 x M25 B16

スリーブハウジング ねじサイズ1 x M25 B16 - フエニックス・コンタクト

スリーブハウジング B16、ダブルロッキングラッチ用、材質:アルミダイキャスト、耐塩水性、ケーブルアウトレット: 1、側面、高さ: 60 mm、ケーブルグランド:なし、サポートスリーブ:なし、M25 x 1、標準

仕様●タイプ:スリーブハウジング●ねじサイズ:1 x M25●メーカーサイズコード:B16●サイズ:B16●コード番号:187-5843アズワン品番65-7485-96内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
686427101412717
2,630
2,598
2,858(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ナイロンコネクタ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする