ソレノイドバルブ VZWF - L - M22C - G114-400-1P4-10-R1シリーズ

ソレノイドバルブ VZWF - L - M22C - G114-400-1P4-10-R1シリーズ Festo

Festo ソレノイドバルブ VZWF - L-M22C-G114-400-1P4-10-R1 強制パイロット作動、G11/4 インチ接続。これは標準製品バージョンで、2/2 方バルブ、常時閉バルブである。バルブダイアフラムを強制的に持ち上げます。これは、冷却システムや充填システム、真空システム、液体ガスシステム、ボトリングシステムなどの閉鎖的な用途に適しています。設計構造:( ダイアフラムバルブ 強制) 作動タイプ:電気的 シーリング原理:ソフト 組み立て位置:マグネット式スタンド 取り付けタイプ:

仕様●メーカーシリーズ:VZWF - L - M22C - G114-400-1P4-10-R1●機能:2/2 Closed, Monostable●動作タイプ:電気仕様●コード番号:203-7978 アズワン品番65-7981-86 内容量1個
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
66982346 VZWF-L-M22C-G114-400-1P4-10-R1
338,000
329,800
362,780 (税込)
7日以内出荷

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「方向制御機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする