ダイグラインダ グリップタイプ 軸付砥石用 強力型 15417

ダイグラインダ グリップタイプ 軸付砥石用 強力型 15417 - 日本ニューマチック工業

軸付砥石用強力型グラインダー。
アルミボディで軽量、高出力仕様です。
スポット溶接の修正やバリ取りに。

仕様
●チャック内径(mm):6●ホース取付口:Rc1/4●全長(mm):184●排気:前方●無負荷回転数(min^-1):25000●無負荷回転数(rpm):25000●使用空気圧力:0.6MPa●先端工具:軸径6mm(砥石)●原産国:日本●コード番号:364-5579
アズワン品番
67-2374-04
内容量
1台
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
66982574RG-382B 15417
22,590
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

研削(グラインダー)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする