タッチパネル ディスプレイ サイズ:7 インチ Harmony ST6 及び STW6シリーズ IP20、IP65

タッチパネル ディスプレイ サイズ:7 インチ Harmony ST6 及び STW6シリーズ IP20、IP65 - シュナイダーエレクトリック

Schneider Electric タッチパネルスクリーン - 7 インチディスプレイです Schneider Electrics ST6 / STW6 HMI タッチパネルは、革新的なエンジニアリングの結果であり、トータルな統合オートメーションの鍵となります。より複雑な HMI タスク(ヒューマンマシンインターフェイス)を実行することが、このモジュールの主な機能です。多数のアプリケーションに対応する、究極の利便性と自動化ソリューションを提供します。1600 万色、50000 時間のバックライト寿命、8

仕様●メーカーシリーズ:Harmony ST6 及び STW6●ディスプレイのタイプ:TFT LCD●ディスプレイのサイズ:7インチ●ディスプレイの解像度:800 x 480 pixels WVGA●プロセッサのタイプ:ARM Cortex●オンボードメモリ:512 MB●バックライト:あり●電源電圧:24 V dc●IP保護等級:IP20、IP65●奥行き:45mm●コード番号:200-8970アズワン品番65-7298-91内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
66987316HMISTW6400
172,000
169,800
186,780(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

通信(制御機器)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする