データケーブル 4芯 0.25 mm2 シールド有 24 AWG 1巻 25m入

データケーブル 4芯 0.25 mm2 シールド有 24 AWG 1巻 25m入 SIG

アウタージャケット: PUR 全面シールド クーラント耐性 ノッチ耐性 難燃性 PVC フリー 加水分解および微生物耐性 耐紫外線性 ハロゲンフリー 用途 中負荷用 オイルへのほぼ無制限の抵抗 直射日光を使用しない屋内および屋外での使用 サポートされていない移動距離と最大 20m のグライダーアプリケーション 加工ユニット / 工作機械用バス接続ケーブル、低温用途

仕様●入数:1リール(25m入り)●シリーズ:chainflex CFBUS.PUR●芯数:4●断面積:0.25 mm2●シールド有無:遮蔽●長さ:25m●外被色:紫●AWGサイズ:24 AWG●外径:6.5mm●定格電流:5 A●動作温度 Min:-20℃●定格電圧:50 V●絶縁体:TPE●導体材質:銅●シールド/非シールド:シールド付き●コード番号:185-4925 アズワン品番65-7457-88 内容量1巻(25m)
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
66989784 CFBUS.PUR.040
73,900
72,980
80,278 (税込)
欠品中

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「FA用ケーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする