データケーブル 8芯 0.25 mm2 シールド有 24 AWG 1巻 25m入
アウタージャケット: PUR 全面シールド ノッチ耐性 加水分解および微生物耐性 難燃性 ハロゲンフリー シリコンフリー PVC フリー 耐紫外線性 用途 ヘビーデューティ用途に適しています オイルへのほぼ無制限の抵抗 平均的な太陽輻射による屋内および屋外用途 サポートされていない移動距離と最大 100 m のグライダーアプリケーション マシニングセンタ / 工作機械、保管・検索システム、包装産業、ハンドリング、冷蔵エリア
仕様●入数:1リール(25m入り)●シリーズ:chainflex CF211.PUR●芯数:8●断面積:0.25 mm2●シールド有無:遮蔽●長さ:50m●外被色:グレー●AWGサイズ:24 AWG●外径:7.5mm●定格電流:5 A●動作温度 Min:-25℃●シース材質:ポリウレタン(PUR)●絶縁体:TPE●導体材質:銅●耐油性:あり●コード番号:185-4856
アズワン品番65-7458-62
内容量1巻(25m)
商品豆知識