ピン・ソケットコンタクト メス サイズ:16 圧着端子 1袋 5個入

ピン・ソケットコンタクト メス サイズ:16 圧着端子 1袋 5個入 TE CONNECTIVITY

品番 782-9851 は、4000 個パックのリールです。
TE Connectivity 非絶縁信号コンタクト - Multimate シリーズ II / III +
Multimate シリーズ II / III+ 非絶縁信号コンタクトは、長方形の M シリーズとCPC コネクタに使用します。

仕様●オス/メス:メス●端子サイズ:16●適合電線サイズ:18 → 14 AWG●結線方法:圧着●シリーズ:Type III+ Enhanced High Current●併用可能製品:CPCコネクタ、VDEコネクタ●長さ:13.46mm●表面処理:コンタクト:錫●コンタクト材質:真鍮●コード番号:745-5413 アズワン品番65-7482-32 内容量1袋(5個)
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
67002759 1-66360-6
1,070
 
 
取扱い終了

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「丸型コネクタ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする