ピン・ソケットコンタクト メス サイズ:1mm 圧着端子 1袋 100個入
圧着コンタクト、ターンド、シングルコンタクト、コンタクト径: 1 mm、圧着範囲: 0.06 mm 2 。 0.25 mm 2
仕様●オス/メス:メス●端子サイズ:1mm●適合電線サイズ:0.06→ 0.25 mm 2●結線方法:圧着●シリーズ:ST-10KS010●コンタクトタイプ:回転●長さ:13.1mm●表面処理:コンタクト:金, ニッケル●コンタクト材質:CuZn●コード番号:188-6810
アズワン品番65-7784-89
内容量1袋(100個)