曜日別特売

ピンヘッダ 3極 2.0mm 1列 1セット 96個入

ピンヘッダ 3極 2.0mm 1列 1セット 96個入 - TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))
仕様
●入数:1チューブ(96個入り)●シリーズ:AMPMODU●ピッチ:2.0mm●極数:3●行数:1●接続方向:ストレート●シュラウド/アンシュラウド:アンシュラウド●コネクタシステム:基板対基板●結線方法:はんだ●表面処理:コンタクト:ニッケル●定格電流:2.0A●コード番号:195-6767
アズワン品番
65-7716-71
内容量
1セット(96個)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
670047802355182-3
13,000
12,980
14,278(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

絶縁キャップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする