TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))
ピンヘッダ 3極 2.0mm 1列 1セット 96個入
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1セット(96個)
注文コード
67004780
品番
2355182-3
参考基準価格(税別)
¥13,000
販売価格(税込)
¥14,278
販売価格(税別)
¥
12,980
バスケットに入れる
仕様
●入数:1チューブ(96個入り)●シリーズ:AMPMODU●ピッチ:2.0mm●極数:3●行数:1●接続方向:ストレート●シュラウド/アンシュラウド:アンシュラウド●コネクタシステム:基板対基板●結線方法:はんだ●表面処理:コンタクト:ニッケル●定格電流:2.0A●コード番号:195-6767
アズワン品番
65-7716-71
商品豆知識
電線の太さの選び方と規格換算表