HTSW-106-14-G-S ピンヘッダ 6極 2.54mm 1列 SAMTEC 67005324

ピンヘッダ 6極 2.54mm 1列

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
67005324
品番
HTSW-106-14-G-S
参考基準価格(税別)¥130販売価格(税込)¥142
販売価格(税別)
129

Samtec コネクタヘッダは、スルーホール 6 極 0.100 インチです。コネクタタイプヘッダ コンタクトタイプのオオオオピン ピッチ - かん合 0.100 インチ( 2.54 mm ) ポジション数 6 行数 1

仕様
●シリーズ:HTSW-106-14-G-S●ピッチ:2.54mm●極数:6●行数:1●接続方向:ストレート●シュラウド/アンシュラウド:アンシュラウド●コード番号:208-8724
アズワン品番
65-7685-32
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

絶縁キャップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする