曜日別特売

フィードスルーヘッダ HCシリーズ ねじサイズM20 D7

フィードスルーヘッダ HCシリーズ ねじサイズM20 D7 - フエニックス・コンタクト

Phoenix Contact フィードスルーヘッダは、シングルロックラッチ付きで、アルミダイキャスト製です。このヘッダは塩水に耐性があり、1 本のケーブルアウトレットが付いています。ストレートアウトレット 周囲温度範囲: -40 → 125 ℃この記事は、Phoenix Contact の「 Complete Line 」シリーズ以外の製品です。Phoenix Contact の全ラインアップは、制御キャビネットに効率性、使いやすさ、一貫性をもたらすように設計された製品です。

仕様●タイプ:フィードスルーヘッダ●シリーズ:HC●ねじサイズ:M20●範囲:HEAVYCON. (ヘ AVYCON●メーカーサイズコード:D7●サイズ:D7●コード番号:201-5459アズワン品番65-7756-26内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
670058751419242
2,980
2,898
3,188(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ナイロンコネクタ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする