曜日別特売

フラットガスケット HC-B06-SG-RBKシリーズ 1袋 10個入

フラットガスケット HC-B06-SG-RBKシリーズ 1袋 10個入 - フエニックス・コンタクト

Phoenix Contact HC-B16 シリーズは、パネル取り付けベースタイプ B6 の交換用フラットガスケットも備えています。ガスケットに使用される材料は NBR です。動作時の周囲温度は -40 → 125 ℃ です

仕様●種類:フラットガスケット●シリーズ:HC-B06-SG-RBK●併用可能製品:ヘビーデューティ電源コネクタ●コード番号:217-6334アズワン品番65-7506-15内容量1袋(10個)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
670086841407702
2,960
2,898
3,188(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ナイロンコネクタ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする