曜日別特売

ヘビーデューティパワーコネクタ 4極 10A 230 V

ヘビーデューティパワーコネクタ 4極 10A 230 V - フエニックス・コンタクト

Phoenix EVO コネクタセットでは、スリーブハウジング、パネル取り付けベース、プッシュインコンタクトで構成されるプラスチックハウジングが用意されています。完全な耐腐食性とハロゲンフリープラスチック4 ポジションでポリアミド材を使用しています。ハウジングの保護等級は IP66 です 接続方法はねじ接続ですこの記事は、Phoenix Contact の「 Complete Line 」シリーズ以外の製品です。Phoenix Contact の全ラインアップは、制御キャビネットに効率性、使いやすさ、一貫

仕様●タイプ:コネクタセット●定格電流:10A●シリーズ:HC-STA●定格電圧:230 V●シリーズ番号:HC - STA●コード番号:201-6380アズワン品番65-7766-95内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
670113781424446
8,460
8,398
9,238(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ナイロンコネクタ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする