曜日別特売

ヘビーデューティパワーコネクタキット 4極 10A

ヘビーデューティパワーコネクタキット 4極 10A - フエニックス・コンタクト

Phoenix Contact コネクタセットは、2 つのハウジングと 2 つのコンタクトインサートで構成されています。PA 素材でできています。IP66 保護等級 周囲温度: -40 → 100 ℃この記事は、Phoenix Contact の「 Complete Line 」シリーズ以外の製品です。Phoenix Contact の全ラインアップは、制御キャビネットに効率性、使いやすさ、一貫性をもたらすように設計された製品です。

仕様●極数:4●定格電流:10A●シリーズ: HC-STA●オス/メス:メス, オス●コード番号:207-5773アズワン品番65-7518-90内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
670116851424448
8,770
8,698
9,568(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ナイロンコネクタ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする