ロッド端 M6x1 メス Igumid G ボア6mm 全長40mm Metric Thread Standard メス
IGUBAL R ロッドエンドは、耐腐食性で、過酷な環境での問題なく使用できます。湿気の多い環境や濡れた環境では、弱酸やアルカリに対する耐性があります。汚れやほこりに対する耐性に注意する必要があります。極めて衝撃に強い、長繊維強化ポリマーの Igumid G 製ハウジングです。長時間使用する場合は -40 ℃ → +90 ℃ の温度に最適標準球面ベアリングでは、ドライ動作時の摩擦係数が非常に低く、スリップしやすい iglidur R W300 素材を使用しています。これは、低負荷時や非常に低速な動作時に特
仕様●接続サイズ:M6x1 メス●内径:6mm●動定格荷重:900N●静定格荷重:1800N●全体長さ:40mm●材質:Igumid G●接続ネジ規格:Metric●接続ジェンダー:メス●コード番号:194-5701
アズワン品番65-7941-29
内容量1個
商品豆知識