TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))
ワッシャ ロックワッシャ 1袋 25個入
TE Connectivity 1-329632-2RF コネクタのハードウェアタイプ:ロックワッシャ、ボディめっき素材:ニッケル、:BNC コネクタ、パッケージ方法:ボックス及びカートン
仕様
●表面処理:ニッケル●種類:BNC●材質:リン酸銅●種類:ワッシャ●併用可能製品:BNCコネクタ●コード番号:186-5002
アズワン品番
65-7711-35
内容量
1袋(25個)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
67038276
1-329632-2
¥
1,540
¥
1,298
¥
1,428
(税込)
6日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください