SAMTEC
基板接続用ソケット 30 極 2mm 2 列 スルーホール 1セット 18個入
仕様
●入数:1チューブ(18個入り)●極数:30●行数:2●ピッチ:2mm●タイプ:費用対効果の高いソケットストリップです●実装タイプ:スルーホール●接続方向:ストレート●結線方法:はんだ●シリーズ:SQT●コード番号:208-1615
アズワン品番
65-7620-95
内容量
1セット(18個)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
67047577
SQT-115-03-F-D
¥14,300
¥
13,980
¥15,378
(税込)
7日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品豆知識
電線の太さの選び方と規格換算表