8/23より値下げ!現場を応援
SQT-115-03-F-D 基板接続用ソケット 30 極 2mm 2 列 スルーホール 1セット 18個入 SAMTEC 67047577

基板接続用ソケット 30 極 2mm 2 列 スルーホール 1セット 18個入

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量
1セット(18個)
注文コード
67047577
品番
SQT-115-03-F-D
参考基準価格(税別)¥11,600販売価格(税込)¥12,078
販売価格(税別)値下げ
10,980
仕様
●入数:1チューブ(18個入り)●極数:30●行数:2●ピッチ:2mm●タイプ:費用対効果の高いソケットストリップです●実装タイプ:スルーホール●接続方向:ストレート●結線方法:はんだ●シリーズ:SQT●コード番号:208-1615
アズワン品番
65-7620-95
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

絶縁キャップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする