WURTH ELEKTRONIK
基板接続用ピンヘッダ 2極 2.54mm 1列 1袋 500個入
仕様
●シリーズ:WR-PHD●ピッチ:2.54mm●極数:2●行数:1●接続方向:ストレート●コード番号:233-9345
アズワン品番
65-7485-56
内容量
1袋(500個)
お気に入りに追加
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
67052958
61300211821
¥
31,800
¥
30,980
¥
34,078
(税込)
7日以内出荷
返品不可
お気に入りに追加
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品豆知識
電線の太さの選び方と規格換算表