曜日別特売
61300211821 基板接続用ピンヘッダ 2極 2.54mm 1列 1袋 500個入 WURTH ELEKTRONIK 67052958

基板接続用ピンヘッダ 2極 2.54mm 1列 1袋 500個入

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量1袋(500個)注文コード67052958品番61300211821
参考基準価格(税別)¥31,800販売価格(税込)¥34,078
販売価格(税別)
30,980
仕様●シリーズ:WR-PHD●ピッチ:2.54mm●極数:2●行数:1●接続方向:ストレート●コード番号:233-9345アズワン品番65-7485-56
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

絶縁キャップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする