WURTH ELEKTRONIK
基板接続用ピンヘッダ 30極 2.54mm 2列 1セット 15個入
8/23
より
値下げ
現場応援プライス!お求めやすい価格でさらにお得。
仕様
●入数:1チューブ(15個入り)●シリーズ:WR-PHD●ピッチ:2.54mm●極数:30●行数:2●接続方向:ストレート●コード番号:233-9315
アズワン品番
65-7487-89
内容量
1セット(15個)
お気に入りに追加
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
67053274
61003021821
¥
12,000
¥
11,980
値下げ
¥
13,178
(税込)
7日以内出荷
返品不可
お気に入りに追加
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品豆知識
電線の太さの選び方と規格換算表