曜日別特売
8/23より値下げ!現場を応援
61003021821 基板接続用ピンヘッダ 30極 2.54mm 2列 1セット 15個入 WURTH ELEKTRONIK 67053274

基板接続用ピンヘッダ 30極 2.54mm 2列 1セット 15個入

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量
1セット(15個)
注文コード
67053274
品番
61003021821
参考基準価格(税別)¥12,000販売価格(税込)¥13,178
販売価格(税別)値下げ
11,980
仕様
●入数:1チューブ(15個入り)●シリーズ:WR-PHD●ピッチ:2.54mm●極数:30●行数:2●接続方向:ストレート●コード番号:233-9315
アズワン品番
65-7487-89
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

絶縁キャップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする