基板接続用ピンヘッダ 8極 2.54mm 2列
Samtec コネクタヘッダスルーホールは、ライトアングル 8 ポジション 0.100 インチ( 2.54 mm )です。コネクタタイプヘッダ コンタクトタイプのオオオオピン ピッチ - かん合 0.100 インチ( 2.54 mm ) ポジション数: 8 行数 2
列間隔 - かん合 0.100 インチ( 2.54 mm )
- 仕様
- ●シリーズ:IPL1-104-01-L-D-RE1-K●ピッチ:2.54mm●極数:8●行数:2●接続方向:ライトアングル●シュラウド/アンシュラウド:シュラウド●コード番号:208-8754
- アズワン品番
- 65-7700-18
- 内容量
- 1個
商品豆知識
圧着端子 / 圧着スリーブ / 絶縁キャップ の新着商品
カテゴリ








![ティッププロテクターL[20個入] フィスコインターナショナル ティッププロテクターL[20個入] フィスコインターナショナル](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono65890381-251028-02.jpg)











