IPL1-104-01-L-D-RE1-K 基板接続用ピンヘッダ 8極 2.54mm 2列 SAMTEC 67055767

基板接続用ピンヘッダ 8極 2.54mm 2列

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
67055767
品番
IPL1-104-01-L-D-RE1-K
参考基準価格(税別)¥530販売価格(税込)¥582
販売価格(税別)
¥529

Samtec コネクタヘッダスルーホールは、ライトアングル 8 ポジション 0.100 インチ( 2.54 mm )です。コネクタタイプヘッダ コンタクトタイプのオオオオピン ピッチ - かん合 0.100 インチ( 2.54 mm ) ポジション数: 8 行数 2
列間隔 - かん合 0.100 インチ( 2.54 mm )

仕様
●シリーズ:IPL1-104-01-L-D-RE1-K●ピッチ:2.54mm●極数:8●行数:2●接続方向:ライトアングル●シュラウド/アンシュラウド:シュラウド●コード番号:208-8754
アズワン品番
65-7700-18
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「絶縁キャップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする