基板用コネクタハウジング 4極 ピッチ:5.08mm 1列 1袋 5000個入

基板用コネクタハウジング 4極 ピッチ:5.08mm 1列 1袋 5000個入 TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))

TE Connectivity業務用MATE-N-LOKフリーハンギングソケット(プラグ)ハウジング
圧着ソケットコンタクト(代表品番 ; 710-0554 710-0554 を参照)に対応する5.08 mmセンターライン搭載のMATE-N-LOK業務用フリーハンギングソケット(プラグ)ハウジングです。 これらのMATE-N-LOK業務用フリーハンギングソケット(プラグ)ハウジングはUL 94V-2ナイロンGFで構成されており、内蔵のコンタクト安定化機能によって完全極性化されています。また、自動整列

仕様●極数:4●行数:1●ピッチ:5.08mm●オス/メス:オス●実装タイプ:ケーブルマウント●シリーズ:Commercial MATE-N-LOK●併用可能製品:ピン(キャップ)ハウジング●長さ:38.96mm●幅:23.83mm●ハウジング材質:ナイロン●コード番号:189-5996 アズワン品番65-7778-27 内容量1袋(5000個)
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
67057359 770827-1
509,000
499,800
549,780 (税込)
7日以内出荷

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「絶縁キャップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする