フエニックス・コンタクト
電源コネクタモジュール HC-M-03-PN シリーズ メス オス 3極 1袋 5個入
コンタクトインサートモジュール、極数: 3、ソケット、ピン V、用途:空圧、内径 1.6/3/4 mm
仕様
●タイプ:コネクタモジュール●シリーズ:HC-M-03-PN●オス/メス:メス, オス●ポール形式:3P●IP保護等級:IP54●コード番号:187-5815
アズワン品番
65-7584-38
内容量
1袋(5個)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
67133860
1417433
¥
2,200
¥
2,198
¥
2,418
(税込)
7日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください