パドル式レベルスイッチ(PRL-170)

パドル式レベルスイッチ(PRL-170) - 東和制電工業(TOWA)パドル式レベルスイッチ(PRL-170) - 東和制電工業(TOWA)

機械的な検出で取り扱いが容易。
感度調整不要。通電即、ご使用頂けます。
被測定物が少々変わっても誤作動しません。安定動作で信頼性に優れています。
粉粒体のレベル検知に幅広く、柔軟に対応します。

タイプねじ込みタイプ取付サイズM30P2内容量1台
18件中 118各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
電源(V)
寸法(mm)
寸法L(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
66186349PRL-170-M30P2-100V-L-175-W-1(80x80)AC100/110羽根:W-1(80×80)L-175
82,000
79,980
87,978(税込)
21日以内出荷
返品不可
66186358PRL-170-M30P2-200V-L-175-W-1(80x80)AC200/220羽根:W-1(80×80)L-175
82,000
79,980
87,978(税込)
21日以内出荷
返品不可
66186367PRL-170-M30P2-100V-L-125-V-1(30x100)AC100/110羽根:V-1(30×100)L-125
82,000
79,980
87,978(税込)
21日以内出荷
返品不可
66186376PRL-170-M30P2-200V-L-125-V-1(30x100)AC200/220羽根:V-1(30×100)L-125
82,000
79,980
87,978(税込)
21日以内出荷
返品不可
66186385PRL-170-M30P2-100V-L-125-V-2(30x60)AC100/110羽根:V-2(30×60)L-125
82,000
79,980
87,978(税込)
21日以内出荷
返品不可
66186394PRL-170-M30P2-200V-L-125-V-2(30x60)AC200/220羽根:V-2(30×60)L-125
82,000
79,980
87,978(税込)
21日以内出荷
返品不可
66186410PRL-170-M30P2-100V-L-125-V-3(30x80)AC100/110羽根:V-3(30×80)L-125
82,000
79,980
87,978(税込)
21日以内出荷
返品不可
66186419PRL-170-M30P2-200V-L-125-V-3(30x80)AC200/220羽根:V-3(30×80)L-125
82,000
79,980
87,978(税込)
21日以内出荷
返品不可
66186428PRL-170-M30P2-100V-L-125-V-4(30x130)AC100/110羽根:V-4(30×130)L-125
82,000
79,980
87,978(税込)
21日以内出荷
返品不可
66186437PRL-170-M30P2-200V-L-125-V-4(30x130)AC200/220羽根:V-4(30×130)L-125
82,000
79,980
87,978(税込)
21日以内出荷
返品不可
66186446PRL-170-M30P2-100V-L-125-S-1(30x60)AC100/110羽根:S-1(30×60)L-125
82,000
79,980
87,978(税込)
21日以内出荷
返品不可
66186455PRL-170-M30P2-200V-L-125-S-1(30x60)AC200/220羽根:S-1(30×60)L-125
82,000
79,980
87,978(税込)
21日以内出荷
返品不可
66186464PRL-170-M30P2-100V-L-125-S-2(30x80)AC100/110羽根:S-2(30×80)L-125
82,000
79,980
87,978(税込)
21日以内出荷
返品不可
66186480PRL-170-M30P2-200V-L-125-S-2(30x80)AC200/220羽根:S-2(30×80)L-125
82,000
79,980
87,978(税込)
21日以内出荷
返品不可
66186489PRL-170-M30P2-100V-L-175-S-3(80x60)AC100/110羽根:S-3(80×60)L-175
82,000
79,980
87,978(税込)
21日以内出荷
返品不可
66186498PRL-170-M30P2-200V-L-175-S-3(80x60)AC200/220羽根:S-3(80×60)L-175
82,000
79,980
87,978(税込)
14日以内出荷
返品不可
66186507PRL-170-M30P2-100V-L-175-S-4(80x80)AC100/110羽根:S-4(80×80)L-175
82,000
79,980
87,978(税込)
21日以内出荷
返品不可
66186516PRL-170-M30P2-200V-L-175-S-4(80x80)AC200/220羽根:S-4(80×80)L-175
82,000
79,980
87,978(税込)
21日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

液面計/レベル計」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする