曜日別特売

パドル式レベルスイッチ(PRL-100EDL)LEDランプ(検査成績書付き)

パドル式レベルスイッチ(PRL-100EDL)LEDランプ(検査成績書付き) - 東和制電工業(TOWA)

機械的な検出で取り扱いが容易。
感度調整不要。通電即、ご使用頂けます。
被測定物が少々変わっても誤作動しません。安定動作で信頼性に優れています。
粉粒体のレベル検知に幅広く、柔軟に対応します。
ディップスイッチ切替で羽根停止時点灯、回転時点灯切替可能

タイプシャフト伸縮タイプ※垂直取付専用取付サイズJIS5K65A内容量1台
16件中 116各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
電源(V)
寸法(mm)
寸法L(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
66261809PRL-100EDL-5K65A-100V-L-970~1470-F-(45x200)-LED-KAC100/110羽根:F-(45×200)L-970~1470
164,500
159,800
175,780(税込)
36日以内出荷
返品不可
66261818PRL-100EDL-5K65A-200V-L-970~1470-F-(45x200)-LED-KAC200/220羽根:F-(45×200)L-970~1470
164,500
159,800
175,780(税込)
36日以内出荷
返品不可
66261827PRL-100EDL-5K65A-100V-L-1000~1500-W-1(80x80)-LED-KAC100/110羽根:W-1(80×80)L-1000~1500
147,500
139,800
153,780(税込)
36日以内出荷
返品不可
66261836PRL-100EDL-5K65A-200V-L-1000~1500-W-1(80x80)-LED-KAC200/220羽根:W-1(80×80)L-1000~1500
147,500
139,800
153,780(税込)
36日以内出荷
返品不可
66261845PRL-100EDL-5K65A-100V-L-1170~1970-F-(45x200)-LED-KAC100/110羽根:F-(45×200)L-1170~1970
173,500
169,800
186,780(税込)
36日以内出荷
返品不可
66261854PRL-100EDL-5K65A-200V-L-1170~1970-F-(45x200)-LED-KAC200/220羽根:F-(45×200)L-1170~1970
173,500
169,800
186,780(税込)
36日以内出荷
返品不可
66261870PRL-100EDL-5K65A-100V-L-1500~2500-W-1(80x80)-LED-KAC100/110羽根:W-1(80×80)L-1500~2500
166,500
159,800
175,780(税込)
36日以内出荷
返品不可
66261879PRL-100EDL-5K65A-200V-L-1500~2500-W-1(80x80)-LED-KAC200/220羽根:W-1(80×80)L-1500~2500
166,500
159,800
175,780(税込)
36日以内出荷
返品不可
66261888PRL-100EDL-5K65A-100V-L-1670~2970-F-(45x200)-LED-KAC100/110羽根:F-(45×200)L-1670~2970
192,500
189,800
208,780(税込)
36日以内出荷
返品不可
66261897PRL-100EDL-5K65A-200V-L-1670~2970-F-(45x200)-LED-KAC200/220羽根:F-(45×200)L-1670~2970
192,500
189,800
208,780(税込)
36日以内出荷
返品不可
66261906PRL-100EDL-5K65A-100V-L-1700~3000-W-1(80x80)-LED-KAC100/110羽根:W-1(80×80)L-1700~3000
175,500
169,800
186,780(税込)
36日以内出荷
返品不可
66261915PRL-100EDL-5K65A-200V-L-1700~3000-W-1(80x80)-LED-KAC200/220羽根:W-1(80×80)L-1700~3000
175,500
169,800
186,780(税込)
36日以内出荷
返品不可
66261924PRL-100EDL-5K65A-100V-L-1200~2000-W-1(80x80)-LED-KAC100/110羽根:W-1(80×80)L-1200~2000
156,500
149,800
164,780(税込)
36日以内出荷
返品不可
66261940PRL-100EDL-5K65A-200V-L-1200~2000-W-1(80x80)-LED-KAC200/220羽根:W-1(80×80)L-1200~2000
156,500
149,800
164,780(税込)
36日以内出荷
返品不可
66261949PRL-100EDL-5K65A-100V-L-1470~2470-F-(45x200)-LED-KAC100/110羽根:F-(45×200)L-1470~2470
183,500
179,800
197,780(税込)
36日以内出荷
返品不可
66261958PRL-100EDL-5K65A-200V-L-1470~2470-F-(45x200)-LED-KAC200/220羽根:F-(45×200)L-1470~2470
183,500
179,800
197,780(税込)
36日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

液面計/レベル計」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする