曜日別特売

ART FRAME(アートフレーム)

ART FRAME(アートフレーム) - ダルトンART FRAME(アートフレーム) - ダルトンART FRAME(アートフレーム) - ダルトンART FRAME(アートフレーム) - ダルトンART FRAME(アートフレーム) - ダルトンART FRAME(アートフレーム) - ダルトンART FRAME(アートフレーム) - ダルトンART FRAME(アートフレーム) - ダルトン

時代が巡り時が流れても、魅力的なデザインは魅力的なまま。
昔懐かしく感じる世代も、映画の中で見た世界を想い起す世代も、一枚のアートでシンパシーを感じられる。それだけで後世に残す価値があります。
ショップの要所や吹き抜けに飾れば、空間のムードアップをお手伝い出来るでしょう。
【仕上げについて】製造工程上、仕上がりや風合い等に個体差があります。材質の特性上、小さなヒビや欠け、擦れ、表面のへこみ等があります。製品の特性としてご理解下さい。

用途エントランス、リビング、書斎などのインテリアに内容量1個
注意
※本製品に強い衝撃を与えないで下さい。ガラスが破損する可能性がございます。
※破損した際は、破片等に十分ご注意下さい。また破損した製品は直ちにご使用をお止め下さい。
※本製品は構造上鋭利な部分がございます。お取扱いにはご注意下さい。
※本製品は天然の素材を使用しております。木目の風合い等に個体差が生じる場合がございます。材質の特性としてご理解下さい。
※本製品はアンティークの風合いを出すための加工が施されております。風合いには個体差がございます。製品の特性をしてご理解下さい。
※本製品を指で擦ったりすると、塗料が付着する可能性がございます。ご注意下さい。
※本製品は安定した場所に設置してご使用下さい。
※直射日光に長期間さらされますと色褪せ等の原因となります。
※高温多湿な場所でのご使用は「カビ」や「サビ」等の原因となります。
※壁にかけて使用する際は設置する壁の部材にあった取付具(付属しておりません)をご用意下さい。
※本製品にぶら下がったり、強い衝撃を与えないで下さい。また、ペットや小さなお子様の手の届く場所への設置はお止め下さい。思わぬ事故の原因となる場合がございます。
※定期的に各部の緩みがないか確認して下さい。
※本製品は屋内用です。
6件中 16各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
質量(kg)
タイプ
寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
66322797G855-1047MF約1.5MEDFORD475×320×34
オープン
4,000
4,400(税込)
8日以内出荷
返品不可
66322806G855-1047MP約1.5MY PAL475×320×34
オープン
4,000
4,400(税込)
10日以内出荷
返品不可
66322815XR22-0433V約1.3VOLKMAN400×300×30
オープン
4,290
4,719(税込)
10日以内出荷
返品不可
66322849XR22-0433A約2.5AERO600×400×30
オープン
6,000
6,600(税込)
8日以内出荷
返品不可
66322858XR22-0433BO約2.5BLACK OWL600×400×30
オープン
取扱い終了
返品不可
66322867XR22-0433P約2.5PARADISE600×400×30
オープン
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

店舗運営用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする