曜日別特売
XR22-0433P ART FRAME(アートフレーム) ダルトン 66322867

XR22-0433P ART FRAME(アートフレーム) ダルトン 66322867
XR22-0433P ART FRAME(アートフレーム) ダルトン 66322867
XR22-0433P ART FRAME(アートフレーム) ダルトン 66322867

ART FRAME(アートフレーム)

商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量1個タイプPARADISE注文コード66322867品番XR22-0433P
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン

時代が巡り時が流れても、魅力的なデザインは魅力的なまま。
昔懐かしく感じる世代も、映画の中で見た世界を想い起す世代も、一枚のアートでシンパシーを感じられる。それだけで後世に残す価値があります。
ショップの要所や吹き抜けに飾れば、空間のムードアップをお手伝い出来るでしょう。
【仕上げについて】製造工程上、仕上がりや風合い等に個体差があります。材質の特性上、小さなヒビや欠け、擦れ、表面のへこみ等があります。製品の特性としてご理解下さい。

用途エントランス、リビング、書斎などのインテリアに質量(kg)約2.5タイプPARADISE寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)600×400×30
注意
※本製品に強い衝撃を与えないで下さい。ガラスが破損する可能性がございます。
※破損した際は、破片等に十分ご注意下さい。また破損した製品は直ちにご使用をお止め下さい。
※本製品は構造上鋭利な部分がございます。お取扱いにはご注意下さい。
※本製品は天然の素材を使用しております。木目の風合い等に個体差が生じる場合がございます。材質の特性としてご理解下さい。
※本製品はアンティークの風合いを出すための加工が施されております。風合いには個体差がございます。製品の特性をしてご理解下さい。
※本製品を指で擦ったりすると、塗料が付着する可能性がございます。ご注意下さい。
※本製品は安定した場所に設置してご使用下さい。
※直射日光に長期間さらされますと色褪せ等の原因となります。
※高温多湿な場所でのご使用は「カビ」や「サビ」等の原因となります。
※壁にかけて使用する際は設置する壁の部材にあった取付具(付属しておりません)をご用意下さい。
※本製品にぶら下がったり、強い衝撃を与えないで下さい。また、ペットや小さなお子様の手の届く場所への設置はお止め下さい。思わぬ事故の原因となる場合がございます。
※定期的に各部の緩みがないか確認して下さい。
※本製品は屋内用です。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

店舗運営用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする